母乳実感 哺乳びん(耐熱ガラス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(240mL) 注文コード 50209838 品番 1026733
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

<適切な吸着(ラッチオン)に導くデザイン>
赤ちゃんが乳首をくわえる位置の目安となるラインで、適切な深さに誘導します。
<なめらかな舌運動を適えるやわらかい乳首>
新たに開発したシリコーンゴムを使用し、お母さまの乳首のやわらかさにまた一歩近づけました。
<発達に合わせた流量のサイズラインアップ>
吸い孔の形や大きさを変えて、赤ちゃんの発達に合わせた適切な量が飲めるように工夫しています。
<持ちやすい太さと使いやすい広口ボトル>
持ちやすい太さとカーブのボトルです。ご使用後も洗いやすい広口タイプです。

付属品母乳実感(R)乳首 3ヵ月頃から/Mサイズ(Y字形) 材質乳首:シリコーンゴム、びん:ほうけい酸ガラス、フード・キャップ:ポリプロピレン 容量(mL)240 消毒方法【乳首、びん】煮沸法:○、薬液法:○、高圧蒸気法(オートクレーブ):○、【フード、キャップ】煮沸法:○、薬液法:○、高圧蒸気法(オートクレーブ):×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする