ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V ボールベアリング 分解能300 出力相A 電源電圧5V アンプ無
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
税込¥6,378
¥5,798
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V ボールベアリング 分解能100 出力相A 電源電圧5V アンプ無
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
税込¥5,718
¥5,198
箱がしっかりしていて耐久性に優れていると思われますが、もう少しコンパクトになるということないですね。
プレス機械のフートスイッチ不調にて プレス機メーカーに問い合わせたら
フートスイッチアッセンブリー交換と言われた
モノタロウでこの部品を見つけ交換したら快調に作動しています
この部品はカバーナシの部品のみなのでわかりにくく種類が多いのでカバー付きの機種名も明記して欲しい
誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。