標準形リミットスイッチ K244

(5件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード50212967品番K244GRL-2V
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。

接点構成1a1b保護構造金属ケースカバー付寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間繰返し精度(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上接点部ロングストローク形ケースの有無動作位置OP(mm)-耐電圧(V/min)AC2500電気的寿命100万回(10A AC220V抵抗負荷)・1000万回(DC20W誘導負荷)ローラ支点方向定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下開閉器の種類ロングストローグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50212775
2021-06-21
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

糸の巻取機で使用しています。問題なく使用できています。

対象商品 : 50212741
2021-04-07
用途: 機械を設置して、使用する時
小島技工所建設業・工事業

箱がしっかりしていて耐久性に優れていると思われますが、もう少しコンパクトになるということないですね。

対象商品 : 50213064
2018-12-16
用途: 機械のフートスイッチ
佐藤

プレス機械のフートスイッチ不調にて プレス機メーカーに問い合わせたら
フートスイッチアッセンブリー交換と言われた
モノタロウでこの部品を見つけ交換したら快調に作動しています

3が参考にしています
対象商品 : 50213073
2018-05-11
用途: 真空成型の製品の抜き作業で油圧プレス機を使用するがそのフットスイッチの替えに使用する
有限会社松田商店

この部品はカバーナシの部品のみなのでわかりにくく種類が多いのでカバー付きの機種名も明記して欲しい

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 50213064
2017-04-29
用途: フットスイッチの修理
製造業

フットスイッチの修理に使用しました。問題なく使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする