ABL Components ヒートシンク 基板実装タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)250 長さ(mm)200 材質アルミ 注文コード50255793 品番132AB2000B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は幅・長さ・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ 長さ(mm)200 幅(mm)250 寸法(mm)200×250×30 取付基板実装 高さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50255766
2026-02-06
用途:
メタルクラッド抵抗の放熱に使いました。

数十年前のホーロー抵抗器を使った高所作業車の置き換えとして使用しました。タップは知り合いの工場でボール盤を使い開けました。ガバリはCADで作成しました。

2024-10-14
用途:
コンバートEVの駆動用モータのインバータの冷却
教育・研究機関

なかなか大型のヒートシンクが見つからなかったので、満足しています。
十分な性能で、なおかつ見た目も良い感じになりそうです。

対象商品:
50255793
2024-08-25
用途:
冷蔵庫の放熱
株式会社東洋リンクス 様 (不動産業)

最近の冷蔵庫は結露防止でヒータが内蔵されているので、特に夏場外壁がかなり熱くなる。そこで磁石で放熱器を取り付けた次第。

対象商品:
50255748
2021-09-16
用途:
機械本体の高温部冷却
その他業種

放熱効果は十分にあると思われます。
外観も綺麗で問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする