COMAIR ROTRON
COMAIR ROTRONの 冷却(制御機器)
COMAIR ROTRONの ブロワ
COMAIR ROTRONの ブロワその他関連用品
COMAIR ROTRON 軸流ファン (Muffinシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●幅:120mm●電流 Max:230mA●風量:173m3/h●騒音レベル:47.8dB●ファン回転速度:3700rpm●ベアリングタイプ:ボール●シリーズ:Muffin
注文コード
50256649
品番
MC24B3 19030572A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●幅:120mm●電流 Max:230mA●風量:173m3/h●騒音レベル:47.8dB●ファン回転速度:3700rpm●ベアリングタイプ:ボール●シリーズ:Muffin