COMAIR ROTRON
COMAIR ROTRONの 冷却(制御機器)
COMAIR ROTRONの ブロワ
COMAIR ROTRONの ブロワその他関連用品
COMAIR ROTRON 軸流ファン (Muffinシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:10.6W●電流 Max:440mA●風量:201m3/h●騒音レベル:56.3dB●ファン回転速度:4200rpm●ベアリングタイプ:ボール●シリーズ:Muffin
注文コード
50256667
品番
MC24K3 19031618A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:10.6W●電流 Max:440mA●風量:201m3/h●騒音レベル:56.3dB●ファン回転速度:4200rpm●ベアリングタイプ:ボール●シリーズ:Muffin
RoHS指令(10物質対応)
対応