COMAIR ROTRON 軸流ファン (Muffinシリーズ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源電圧:48 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:5.8W●電流 Max:120mA●風量:187m3/h●騒音レベル:50dB●ファン回転速度:3100rpm●ベアリングタイプ:ボール●シリーズ:Muffin 注文コード50256798 品番MD48B2 19028870A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電源電圧:48 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:5.8W●電流 Max:120mA●風量:187m3/h●騒音レベル:50dB●ファン回転速度:3100rpm●ベアリングタイプ:ボール●シリーズ:Muffin RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする