エスコ
エスコの ノート・メモ
エスコの メモ帳
76x127mm 防水メモ帳
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50259868
品番
EA762GC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,475
販売価格(税別)
¥
2,250
バスケットに入れる
防水仕様で濡れても紙が破れません。
色
ODグリーン
エスコ品番
EA762GC-1
材質
(表紙)プラスチック
寸法(mm)
76×127×7
種類
リングメモ(タテ型)
罫
6mm×17行
中紙
50枚