エスコ
エスコの ノート・メモ
エスコの メモ帳
101x152mm 防水メモ帳
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50259965
品番
EA762GC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,596
販売価格(税別)
¥
2,360
バスケットに入れる
防水仕様で濡れても紙が破れません。
色
ODグリーン
エスコ品番
EA762GC-2
材質
(表紙)プラスチック
寸法(mm)
102×152×7
種類
リングメモ(タテ型)
罫
6mm×22行
中紙
50枚