ARX
ARXの 冷却(制御機器)
ARXの ブロワ
ARXの ブロワその他関連用品
ARX 軸流ファン (CeraDynaシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:12 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:10.8W●電流 Max:900mA●風量:290.3m3/h●騒音レベル:56.2dB●ファン回転速度:3500rpm●ベアリングタイプ:CeraDyna A●シリーズ:CeraDyna
注文コード
50260937
品番
FD1212-A2251G2AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:12 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:10.8W●電流 Max:900mA●風量:290.3m3/h●騒音レベル:56.2dB●ファン回転速度:3500rpm●ベアリングタイプ:CeraDyna A●シリーズ:CeraDyna
RoHS指令(10物質対応)
対応