ARX
ARXの 冷却(制御機器)
ARXの ブロワ
ARXの ブロワその他関連用品
ARX 軸流ファン (CeraDynaシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法:40 x 40 x 10mm●AC/DC動作:DC●消費電力:1.2W●奥行:10mm●風量:8.9m3/h●騒音レベル:33dB●ファン回転速度:6500rpm●ベアリングタイプ:CeraDyna C●シリーズ:CeraDyna
注文コード
50260946
品番
FD1240-C1251A2AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法:40 x 40 x 10mm●AC/DC動作:DC●消費電力:1.2W●奥行:10mm●風量:8.9m3/h●騒音レベル:33dB●ファン回転速度:6500rpm●ベアリングタイプ:CeraDyna C●シリーズ:CeraDyna
RoHS指令(10物質対応)
対応