ARX
ARXの 冷却(制御機器)
ARXの ブロワ
ARXの ブロワその他関連用品
ARX 軸流ファン (CeraDynaシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:12 V dc●高さ:50mm●幅:50mm●電流 Max:120mA●風量:17m3/h●騒音レベル:31.5dB●ファン回転速度:5400rpm●ベアリングタイプ:CeraDyna A●シリーズ:CeraDyna
注文コード
50260998
品番
FD1250-A1041A3AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:12 V dc●高さ:50mm●幅:50mm●電流 Max:120mA●風量:17m3/h●騒音レベル:31.5dB●ファン回転速度:5400rpm●ベアリングタイプ:CeraDyna A●シリーズ:CeraDyna
RoHS指令(10物質対応)
対応