ARX
ARXの 冷却(制御機器)
ARXの ブロワ
ARXの ブロワその他関連用品
ARX 軸流ファン (CeraDynaシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法:120 x 120 x 25mm●高さ:120mm●幅:120mm●奥行:25mm●風量:180.8m3/h●騒音レベル:51dB●ファン回転速度:3000rpm●ベアリングタイプ:CeraDyna A●シリーズ:CeraDyna
注文コード
50261043
品番
FD2412-A1051E2AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法:120 x 120 x 25mm●高さ:120mm●幅:120mm●奥行:25mm●風量:180.8m3/h●騒音レベル:51dB●ファン回転速度:3000rpm●ベアリングタイプ:CeraDyna A●シリーズ:CeraDyna
RoHS指令(10物質対応)
対応