ARX
ARXの 冷却(制御機器)
ARXの ブロワ
ARXの ブロワその他関連用品
ARX 軸流ファン (CeraDynaシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:4.8W●電流 Max:200mA●風量:59.6m3/h●騒音レベル:40dB●ファン回転速度:7500rpm●ベアリングタイプ:CeraDyna C●シリーズ:CeraDyna
注文コード
50261086
品番
FD2460-C3451E2AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:4.8W●電流 Max:200mA●風量:59.6m3/h●騒音レベル:40dB●ファン回転速度:7500rpm●ベアリングタイプ:CeraDyna C●シリーズ:CeraDyna
RoHS指令(10物質対応)
対応