電力マルチタンシマル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50265384 品番M5XWT-113
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

超小形電力交換器
電流センサは5〜600AまでのクランプCTを使用
単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応
密着取付可能
電源表示LED搭載
補助電源不要

材質端子ねじ:鉄にニッケルメッキ(標準)または ステンレス、ハウジング:難燃性黒色樹脂 取付DINレール取付 質量(g)約80 種類単相2線式、単相3線式、三相3線式 定格電圧(V)240 AC 構造小形端子台構造 接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 入力電圧(V)240 AC/CLSE 使用周囲温度(℃)-20〜65 雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと 入力範囲80〜260V AC(単相3線時の相電圧範囲は80〜130V) 使用周囲湿度(%RH)30〜90 外部インタフェースModbus通信 アイソレーション適合電流入力・電圧入力-Modbus間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする