MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)の 電源(制御機器)
MG(旧エム・システム技研)の 変圧・変換
MG(旧エム・システム技研)の トランス
電力マルチタンシマル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50265400
品番
M5XWTU-111
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
超小形電力交換器
電流センサは5〜600AまでのクランプCTを使用
単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応
密着取付可能
電源表示LED搭載
補助電源不要
外部インタフェース
アナログ出力
(下記選択・設定可)
・電流出力:0〜20mA DC
・電圧出力:-5〜+5V DC
・電圧出力:-10〜+10V DC
材質
端子ねじ:鉄にニッケルメッキ(標準)または ステンレス、ハウジング:難燃性黒色樹脂
取付
DINレール取付
質量(g)
約80
種類
単相2線式、単相3線式、三相3線式
定格電圧(V)
240 AC
構造
小形端子台構造
接続方式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
入力電圧(V)
240 AC/CLSE
使用周囲温度(℃)
-20〜65
雰囲気
腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
入力範囲
80〜260V AC(単相3線時の相電圧範囲は80〜130V)
電流出力
出力レンジ 0〜20mA DC
使用周囲湿度(%RH)
30〜90
アイソレーション適合
電流入力・電圧入力-アナログ出力・パルス出力・Modbus間