富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器その他関連用品
充電部保護カバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50305412
品番
SZ-WN8RJ
参考基準価格(税別)
¥6,170
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
種類
関連商品
長さ(mm)
347
幅(mm)
291
厚さ(mm)
74
適合機種
可逆形電磁開閉器:SW-N8RM