画像準備中

電磁開閉器 2Eサーマルリレー

(1件のレビュー)
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フレームON形 形式TK-0N ヒートエレメント定格(A)0.36 注文コード50305893 品番TK-0N 0.36A
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はフレーム・形式・ヒートエレメント定格など118種類から選べます 他の種類を見る
種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付) 定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100〜120:2.5(0.5)/AC200〜240:2(0.5)/AC380〜440:1(0.5)/AC500〜600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)AC24/AC100〜120/AC200〜240/AC380〜440/AC500〜600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です 補助接点1a1b 長さ(mm)80 幅(mm)45.5 厚さ(mm)44 タイプ電磁開閉器用 形式TK-0N フレームON形 動作特性標準形 リセット方式手動 ヒートエレメント定格(A)0.36 ヒートエレメント数3 端子カバーなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50305963
2018-07-05
用途:
保全メンテ
株式会社春日染工 様

もう少し納期が早いと嬉しいです。
忘れた頃に届くので、、、
マグネットスイッチセットもあればいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする