曜日別特売

電磁開閉器 2Eサーマルリレー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個フレームON形形式TK-0Nヒートエレメント定格(A)0.8注文コード50305936品番TK-0N 0.8A
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です補助接点1a1b長さ(mm)80幅(mm)45.5厚さ(mm)44タイプ電磁開閉器用形式TK-0NフレームON形動作特性標準形リセット方式手動ヒートエレメント定格(A)0.8ヒートエレメント数3端子カバーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50305963
2018-07-05
用途: 保全メンテ
株式会社春日染工

もう少し納期が早いと嬉しいです。
忘れた頃に届くので、、、
マグネットスイッチセットもあればいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする