#13 NVボックス バンパーグレード モノタロウ 50306193

 

#13 NVボックス バンパーグレード モノタロウ 50306193
#13 NVボックス バンパーグレード モノタロウ 50306193
#13 NVボックス バンパーグレード モノタロウ 50306193
#13 NVボックス バンパーグレード モノタロウ 50306193
#13 NVボックス バンパーグレード モノタロウ 50306193
#13 NVボックス バンパーグレード モノタロウ 50306193
#13 NVボックス バンパーグレード モノタロウ 50306193
モノタロウ

NVボックス バンパーグレード

(41件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50306193
品番
#13
販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バンパーグレード樹脂を採用。
OD色(オリーブドラブ色)で、衝撃にも割れにくい丈夫なコンテナボックス。
優れた【耐寒性】。
低温環境でも割れにくく、丈夫で軽いコンテナボックスです。
スタッキング(積み重ね)でき便利です。

用途
運搬・保管として生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く
容量(L)
13
耐荷重(kg)
15
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
287×435×145
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
245×365×140(底部)
OD(オリーブドラブ)
材質
ポリプロピレン(バンパーグレード樹脂)
質量(g)
0.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
287×435×145
外寸法・幅(mm)
287
外寸法・高さ(mm)
145
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
245×365×140(底部)
外寸法・奥行(mm)
435
コンテナ種類
ベタ目
積載段数(段)
5まで
収納可能質量(kg)
(最大)15
有効内寸法・奥行(mm)
365
有効内寸法・高さ(mm)
140(底部)
有効内寸法・幅(mm)
245
注意
※積み重ねてご使用の際は、必ず平らな面において使用して下さい。また合わせ面をきっちり合わせて積み重ねて下さい。
※1段あたりのコンテナの重量は15Kg以内にしてください。5段以上には絶対に積まないで下さい。
※収納・整理・運搬以外の用途では使用しないで下さい。
※火気の近くや薬品の近くでの使用はしないで下さい。
※可能積重ね段数:本同サイズ商品をスタッキングした場合によるものです。
※耐荷重:コンテナの中に入れる収納物の総重量の許容範囲を示します。1段あたりのコンテナの重量は耐荷重以内にしてください。可能積み重ね段数以上には絶対に積まないで下さい。
※積み重ね可能段数:コンテナの中に入れる収納物を上述の許容値で満載にし、更に積み重ねた場合に、何段まで支障なく使えるかを示します。

頑丈で、衝撃に強く割れにくい!
裏面のマス目スタッキング

裏面は細かいマス目状の頑丈設計。
優れた耐寒性を備えているので低温環境でも割れにくく、寒冷地での使用でも大活躍。
持ち手部分は角をなくして丸みが付けてあるので持ちやすく、
5段までスタッキングも可能なので、車内など狭い空間でもすっきり収納できます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 工場内整理
都築工芸

低価格な割に丈夫でしっかりしてます(数年使ってみた感想です)
色も良いので結構気に入って使っております。
蓋はアステージのNVボックス#13用の蓋を試すとぴったりでした。
(同色は無くクリヤーか黒になりますが)
蓋を望まれる方も多いと思うので「よく一緒に買われている商品」
とかで加えると良いのではないでしょうか。

2が参考にしています
2025-11-04
用途: 材料の仕分け
製造業

部品加工の際に途中行程でやめなければいけない時に部品の保管と整理に購入しました 何より丈夫で鉄の部品を入れても持てる重さなら充分な強度があると思います

対象商品 : 50306193
2025-11-05
用途: メダカ飼育
サービス業

とても綺麗なオリーブ色で気に入っています。
色合いと材質の違いなのかブラックよりも細かい傷が付きやすいような気がします。

2025-07-02
用途: 部品の小分け
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

小さな部品の整理に使用しています。
キャンペーン時の購入でお安く助かりました。

2025-06-21
用途: めだか飼育

ありきたりの色でないので気に入ってます。
丈夫そうですしこの色でしたら耐久性ありそうな気がします。
もちろん工具入れや小物入れにもいいですよ

2025-06-11
用途: 物品搬送
株式会社テラダ製造業

物品を搬送する場合、種別ごとに分けて搬送する必要があります。その場合、箱同士が重なる方が場所の節約になり助かっています。

対象商品 : 50306193
2025-06-14
用途: 機械整備
その他業種

342×193×99のサイズを追加してもらえると嬉しいです

対象商品 : 50306193
2024-05-08
用途: メダカ飼育
その他業種

黒いメダカを育てるのに良いカラーです。長持ちしそうです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
適合するフタの取り扱いはありますか。
回答:
同色同素材のフタは、取り扱いございません。
1が参考にしています
2024-07-03
質問:
他カラーの取り扱いはありますか。
回答:
同素材のNVボックスは、オリーブドラブ色のみでございます。
1が参考にしています
2024-07-03
質問:
バンパーグレード樹脂は、ポリプロピレン樹脂より割れにくいですか。
回答:
バンパーグレード樹脂は柔軟性があり、
ポリプロピレン樹脂より割れや紫外線の劣化に強いという性質を持っています。
2024-07-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする