種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)
定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100〜120:2.5(0.5)/AC200〜240:2(0.5)/AC380〜440:1(0.5)/AC500〜600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)AC24/AC100〜120/AC200〜240/AC380〜440/AC500〜600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
補助接点1a1b
長さ(mm)80
幅(mm)53
厚さ(mm)47.5
タイプ電磁開閉器用
形式TK-5-1N
フレーム5-1N形
動作特性標準形
リセット方式手動
ヒートエレメント定格(A)0.1
ヒートエレメント数3
端子カバーなし