IB23946300 ウェルターウェイトチューブ MAXXIS(マキシス) 50307066

ウェルターウェイトチューブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50307066 品番IB23946300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

耐久性と、重量そして価格とのバランスを重視したマキシスのベストセラーチューブ。
米式、仏式にくわえ、英式バルブもラインナップされ、サイクリングのあらゆるシチュエーションに活躍間違いなし。

材質ブチルゴム 質量(g)85 タイヤサイズ20×1.25/1.5 バルブ仏式36mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50307967
2017-10-08
用途:
自演車のチューブ交換用

フランス式60mmはなかなか商品がないが、その中でも価格と耐久性に大満足な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする