神保電器
神保電器の PCアクセサリー
神保電器の ケーブル
神保電器の LANケーブル
接続用パッチコード コード長250mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50310323
品番
PTC250
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
白
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
0.25
材質(ブーツ)
軟質可塑性樹脂
シールド
UTPケーブル
結線方式
ストレート結線
ケーブル長(cm)
25
伝送帯域(MHz)
100
爪折れ防止
あり