エナパック
エナパックの 油圧(高圧)用カプラ
ハイフローカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
メスカプラ
注文コード
50315264
品番
CR-400
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な油圧用ねじ込み式カプラーです。
自動バルブ開閉機構により接続を切り離した際、内部のポペットを閉止するので分離時の油流出を防ぎます。
最高使用圧力(MPa)
70
種別
メスカプラ
質量(g)
250
常用温度(℃)
-20〜+80
流量(L/min)
15
材質(パッキン)
ニトリル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。