※Z-640・AH-630・AR-630
エナパック
エナパックの 油圧(高圧)用カプラ
バンタムカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
オスカプラ
注文コード
50315291
品番
AH-630
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
70
種別
オスカプラ
質量(g)
30
温度範囲(℃)
(常用)-20〜+80
常用温度(℃)
-20〜+80
名称
オスカプラ
流量(L/min)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。