※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-604 ハイフローカプラ エナパック 50315386 C-604 ハイフローカプラ エナパック 50315386

ハイフローカプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別オス・メスセット品 注文コード50315386 品番C-604
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

一般的な油圧用ねじ込み式カプラーです。
自動バルブ開閉機構により接続を切り離した際、内部のポペットを閉止するので分離時の油流出を防ぎます。

最高使用圧力(MPa)70 種別オス・メスセット品 質量(g)400 常用温度(℃)-20〜+80 流量(L/min)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする