エナパック
エナパックの 油圧シリンダ
RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50315596
品番
RCH-120
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
8
質量(kg)
1.5
最高使用圧力(MPa)
70
受圧面積(cm
2
)
17.9
必要油量(cm
3
)
14
能力(kN)
125