イシダ
イシダの はかり
イシダの 台はかり
イシダの デジタル台はかり
電子重量ハカリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50319981
品番
ITX-6-M15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥121,000
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
検定付(取引・証明用)なので、商品の量り売りや公的な重さの証明になります。
ひょう量3段階切替え可能。
上下限値設定による重量検品機能付。
計数機能も搭載。
大型蛍光表示部を採用。
計量皿寸法(mm)
200×250
質量(kg)
5
適合地域
鹿児島県(薩摩地方に限る)、沖縄県
仕様
蛍光管表示・AC電源タイプ
種別
使用地区M15
種類
台はかり
電源(V)
AC100±10%(50Hz/60Hz)
ひょう量(g)
1500、3000、6000切替
目量(g)
0.5、1、2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×465×380
表示形式
デジタル
計量方式
電気抵抗線式
計量精度
1/3000
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g
注意
※使用地区により重力加速度範囲が違いますので使用地区の確認お願いします。※個人宅への配送はできかねます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50319981
ITX-6-M15
44912317
ITM-15
デジタル台はかり
イシダ
1台
¥
94,980
税込
¥
104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)