電子重量ハカリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50320042 品番ITX-30-M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥132,100
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

検定付(取引・証明用)なので、商品の量り売りや公的な重さの証明になります。
ひょう量3段階切替え可能。
上下限値設定による重量検品機能付。
計数機能も搭載。
大型蛍光表示部を採用。

ひょう量(kg)6、15、30切替 計量皿寸法(mm)330×310 質量(kg)8.5 適合地域長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩地方に限る)、東京都八丈支庁、小笠原支庁に限る 仕様蛍光管表示・AC電源タイプ 種別使用地区M12 種類台はかり 電源(V)AC100±10%(50Hz/60Hz) 目量(g)2、5、10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×513×485 表示形式デジタル 計量方式電気抵抗線式 計量精度1/3000 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
注意
※使用地区により重力加速度範囲が違いますので使用地区の確認お願いします。※個人宅への配送はできかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50320042 ITX-30-M12 44912378 ITM-30 デジタル台はかり イシダ デジタル台はかり イシダ 1台 94,980 税込104,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする