用途屋内外兼用で多用途に使用可能電球の種類LED口金E39光源色電球色定格電圧(V)100~242消費電力(W)30ビーム光束(Lm)2600全光束(Lm)3700仕上白色塗装色温度(K)2700材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83最大光度(cd)1400エネルギー消費効率(Lm/W)123.3設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)