※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
eastsidemed
eastsidemedの 研究関連用品・実験用必需品
eastsidemedの チューブ/ホース類
eastsidemedの 実験研究用ビニールチューブ・ホース
パール管
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
50369638
品番
1420-01
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
内径×外径(Φmm)
5×9
色
グレー
定尺(m)
20
用途
酸素延長用・吸引器用
外径(Φmm)
9