As1 70-04 ジュンロンA 潤工社 50379806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジュンロンA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(100m)内径×外径(Φmm)3×4注文コード50379806品番As1 70-04
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,569
販売価格(税別)
7,790

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています。
柔軟性に富んでいます。
耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。

用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ内径×外径(Φmm)3×4乳白定尺(m)100最高使用圧力(MPa)23℃<1400外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)空気:-20~+70、水・油:0(-20)~+60最小曲げ半径(mm)17使用流体空気、水、油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする