※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAクリーンパックチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20m) 注文コード50384758 品番2mm×3mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,250
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性:広い範囲の温度(-196℃〜+260℃)で連続使用できます。
耐薬品性:ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。
耐候性:吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。
非粘着性:他のものが付着しない、一時的に付着しても容易にとれます。
電気的特性:絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘導特性に優れています。
有害物質の溶出がない:異種金属イオン等の不純物の溶出がありません。

用途
薬液、溶剤の移送:半導体関連機器
各種液体、ガスの移送:化学工業、医薬の製造
粘着性流体の移送:食品製造
絶縁、高誘電特性の必要機器:電気機器
内径(Φmm)2 内径×外径(Φmm)2×3 材質PFA(フッ素樹脂) 外径(Φmm)3 透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする