※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1パック(20m)
注文コード50384855
品番10mm×12mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
耐熱性:広い範囲の温度(-196℃〜+260℃)で連続使用できます。
耐薬品性:ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。
耐候性:吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。
非粘着性:他のものが付着しない、一時的に付着しても容易にとれます。
電気的特性:絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘導特性に優れています。
有害物質の溶出がない:異種金属イオン等の不純物の溶出がありません。