※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 切断
エスコの 切断機用カッター(チップソー)
255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50399247
品番
EA898B-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
メッシュタイプで軽い
直径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2
用途
雑草、笹、竹
エスコ品番
EA898B-32
山数
40