※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1m) 内径×外径(Φmm)7×10 注文コード50410746 品番#7
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は内径×外径など51種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い)
耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。
耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。
使用温度範囲は-50℃〜+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。
Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。
半透明なのでチューブの中の観測ができます。
寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。

内径×外径(Φmm)7×10 外径(Φmm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50410755
2021-10-11
用途:
試験装置の循環部品として
製造業

販売長さが1種類は不都合。顧客指定の長さでの販売を可能とする必要がある。

対象商品:
50410816
2020-04-06
用途:
水槽用ホース

商品説明をしっかり読まなかった自分が悪いのですが、1m単位の製品です。30メートルと勘違いしました。返品もできませんので購入の方は注意してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする