取付アタッチメントは車種別になりますので画像の取付部とは異なります。アジャスターカラーはオレンジになります。UKマークは刻印に変更しております。

HO009-084-0102-08 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 CB1300系(2021年〜) U-KANAYA 50439526 HO009-084-0102-08 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 CB1300系(2021年〜) U-KANAYA 50439526 HO009-084-0102-08 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 CB1300系(2021年〜) U-KANAYA 50439526 HO009-084-0102-08 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 CB1300系(2021年〜) U-KANAYA 50439526 HO009-084-0102-08 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 CB1300系(2021年〜) U-KANAYA 50439526

アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 CB1300系(2021年〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50439526 品番HO009-084-0102-08
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は224種類から選べます 他の種類を見る
レバーの種類ロング レバー色ゴールド 適合車種CB1300系(2021年〜) つやあり アジャスター色オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする