曜日別特売
EA928AS-12 101x635mm 帯状たわし エスコ 50441326

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

101x635mm 帯状たわし

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50441326品番EA928AS-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥671
販売価格(税別)
610

帯状のたわしです。
折重ねたり適当なサイズに切って通常のたわしとしてもご使用ください。

材質ナイロン不織布エスコ品番EA928AS-12寸法(mm)101×635×7質量(g)17タイプ中目繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする