※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ワイパー
エスコの 水切りワイパー・ドライワイパー
1.05-3.00m 伸縮ハンドル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443864
品番
EA928C-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,160
販売価格(税別)
¥
5,600
バスケットに入れる
伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
適合
EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10
エスコ品番
EA928C-3
材質
ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂
寸法(mm)
1050〜3000
質量(g)
885
繰り返し・詰め替え
対応