※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1500mm 交換用ゴム(EA928CC-94用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50445273 品番EA928CC-99
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,511
販売価格(税別)
5,010
エスコ品番EA928CC-99 材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム 寸法(mm)1500 質量(g)624 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする