曜日別特売
C15-6502-50 真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50N ナリカ 50447959

真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50N

商品レビューを投稿する
22日以内出荷22日以内出荷とは
内容量
1個
種別
(50Hz)
注文コード
50447959
品番
C15-6502-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥228,800
販売価格(税別)
208,000
付属品
真空用ゴム管
種別
(50Hz)
寸法(mm)
230×249×520
質量(kg)
20
電源
AC100V
口径(Φmm)
吸気口径:9
排気速度(L/min)
50
到達圧力(Pa)
9.3
注意
※電源周波数の関係上50Hz地域、60Hz地域をご指定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする