アイリスオーヤマ
洗濯機パン 排水トラップ 横
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50459378
品番
SENP-6565W 横
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×186×160
商品タイプ
横引