※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 検出・センサ
エスコの リミットスイッチ
エスコの 汎用ヨコ形リミットスイッチ
125V/10A [レバー付]リミットスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50482933
品番
EA940DK-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥237
販売価格(税別)
¥
215
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940DK-1
取付
22.2X10.3mm
アクチュエータの種類
レバー付
定格
10A 125V AC
耐電圧
AC1500V 一分間
絶縁抵抗(MΩ)
100mΩ以上(DC500V)
接触抵抗(Ω)
20mΩ以上
回路構成
プッシュON