取付アタッチメントは車種別になりますので画像の取付部とは異なります。アジャスターカラーはマットチタンになります。UKマークは刻印に変更しております。

HO093-124-0814-16 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤなし】 PCX U-KANAYA 50485349 HO093-124-0814-16 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤなし】 PCX U-KANAYA 50485349 HO093-124-0814-16 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤなし】 PCX U-KANAYA 50485349 HO093-124-0814-16 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤなし】 PCX U-KANAYA 50485349 HO093-124-0814-16 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤなし】 PCX U-KANAYA 50485349

アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤなし】 PCX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50485349 品番HO093-124-0814-16
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は120種類から選べます 他の種類を見る
レバーの種類ロング レバー色ブルー 適合車種PCX つやなし アジャスター色チタンカラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする