ギルドデザイン
ギルドデザインの 外装系
ギルドデザインの バイクカスタムパーツ
Ninja250/400用 ビレットライセンスホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
50500757
品番
71540
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
車検対応、専用リフレクター付属、2021年新保安基準ナンバー角度に対応、保安基準を満たしています
材質
A2017、A5052材使用
色
ブラック
表面処理
各色アルマイト仕上げ
適合車種
Ninja250/400(2018年式〜)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用リフレクター付属 ※2021年新保安基準ナンバー角度に対応。保安基準を満たしています