ギルドデザイン
ギルドデザインの 外装系
ギルドデザインの バイクカスタムパーツ
GSX-R1000R用ビレットライセンスホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
50500784
品番
71543
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
専用リフレクター付属、2021年新保安基準ナンバー角度に対応、保安基準を満たしています、本製品は2017年型(L7)専用品となります、車検対応品
材質
A2017、A5052材使用
色
シルバー
表面処理
各色アルマイト仕上げ
適合車種
GSX-R1000R
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※2017年型(L7)専用品 ※専用リフレクター付属 ※2021年新保安基準ナンバー角度に対応。保安基準を満たしています