切断砥石 金の卵355 (ステンレス/金属用)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(11枚) 注文コード 50501554 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。

用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。 粒度46 砥材AZ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300 シリーズ金の卵 硬度P 外径×厚さ×穴径(mm)355×2.1×25.4 適合材ステンレス、金属 最高使用周速度(m/s)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50501554
2023-05-26
用途:
切断

やっぱりコレです!
切れ味最高。作業も早く時短で電気代も安くなる!!

対象商品:
50501545
2023-03-01
用途:
ステンレス鋳物の切断
株式会社ワダトク 様 (建設業・工事業)

ステンレス用との事で購入しましたが、ステンレスの鋳物 SCS13A を切断しようとしても熱を持つだけでほとんど切れず、負荷がかかるのかブレーカーが落ちてしまいました。        他の素材は切れるのかも知れませんが、3枚セットしかなかったので使えず残ってしまいます。

対象商品:
50501554
2022-04-04
用途:
パイプ切断
株式会社金木建設 様 (建設業・工事業)

前から使ってるが砥石の厚みが薄いので切れ味抜群です

対象商品:
50501545
2020-07-22
用途:
耕運機の修理です。

この金の卵は昔から使用してましたので勿論満足ですよ!
レジトンは大好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする