レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
切断砥石 鉄工用355
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(11枚)
注文コード
50501579
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
用途
パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の金属切断に。
性能
粒硬度:A36P
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3850
外径×厚さ×穴径(mm)
355×3×25.4
最高使用周速度(m/s)
72