3/22より値下げ!現場を応援

105×1.0×15 金の卵 レヂトン 50501588 105×1.0×15 金の卵 レヂトン 50501588 105×1.0×15 金の卵 レヂトン 50501588

金の卵

(207件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50501588 品番 105×1.0×15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別) 値下げ
279

瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!

粒度60 主要切断材料ステンレス・金属 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) 用途ステンレス・金属の切断用 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 シリーズ金の卵 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 結合剤B3F
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 207
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
ボルト、ナット、ステンレス1ミリ厚ワッシャーの切断など。
くろしお文化舎 様

色々な製品を試してきたが、使い慣れてくると切断時の手加減も身に着きやすく安定して、食い込みの良さ、危険な反動の少なさに信頼を覚え、この価格帯では金の卵に行き着いて常用しています。

1人が参考にしています
2026-02-14
用途:
ステンレス板や鉄板の切断
製造業

形が整っておりブレを気にせずに済みます。耐久性あり。
厚みのバリエーションがあり作業によって選択できるのが良いです。

2026-01-27
用途:
配管切断

切れ味が良い!商品到着が早い!
急ぎで必用でした、近くのホームセンターに在庫が無く助かりました。

2025-12-15
用途:
パイプや細かな鋼鉄を切る時に使用
PAGE ONE 様

切れ幅が少ないので、空気を汚さない。しかも、作業がスムーズに出来。捗ります。

2026-03-10
用途:
切断作業
製造業

思ったよりも消耗が激しいです。ちょっとお勧めできません。もっと、価格を安くするか、製品寿命を延ばすようにしていただきたいです。

2026-01-09
用途:
金属切断
製造業

以前より愛用している商品なので安心して使用出来る。 消耗品なので価格は安い方が良いが性能を考えると他社製品に乗り換えるのが不安。

2025-11-10
用途:
配管作業時の障害物切断

配管作業時の障害物切断に使用します。種類が豊富でどれにしようか迷いましたが値段と知名度で購入してみました。満足して使用しております

2025-07-22
用途:
鉄骨加工
建設業・工事業

いつも愛用しております。レジトンの金の卵は間違いないです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする