※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 自動車用塗料
エスコの 耐熱/防錆塗料
エスコの 自動車用耐熱塗料
300ml 耐熱塗料(黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50506374
品番
EA942AB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
約650℃までの温度に耐えます。
太陽光線にも強い塗料です。
色
黒
エスコ品番
EA942AB-2
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
150mL
危険物の性状
非水溶性